SUPRABEAM(スプラビーム)
シリコンラインヘッドバンド (V4PROR用)
シリコンの粘着性を利用するので留具や引掛かりの無いヘルメットに有効です。
用途
V4PRO RECHARGEABLEをヘルメットに装着する際にご使用ください
質量(g)
30
ベルト幅(mm)
25
適合サイズ(mm)
ヘッドバンド:500~700
内容量
1個
注意
※画像のライト本体は別売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07273205
995.0111
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
90日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください