セブンユニフォーム
ワンタッチタイ
同色展開のショートエプロン(GT7008)/ミドルエプロン(GT7009)/胸付きエプロン3種(GT7011・GT7012・GT7013)/三角巾バンダナ(GY7015)の展開有り
サイズ
フリー
幅(cm)
9.5
長さ(cm)
88
素材
ストレッチトロピカル(ポリエステル100%)
内容量
1枚
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07272198
GY7014-1
ネイビー
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
返品不可
07272207
GY7014-2
ワイン
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
返品不可
07272216
GY7014-3
ベージュ
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
返品不可
07272225
GY7014-4
カーキ
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
返品不可
07272241
GY7014-6
ブラウン
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
返品不可
07272250
GY7014-7
ライトグレー
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
返品不可
07272259
GY7014-8
チャコールグレー
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
返品不可
07272268
GY7014-9
ブラック
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください