曜日別特売

テーパーシャンクドリル

テーパーシャンクドリル - RUKOテーパーシャンクドリル - RUKOテーパーシャンクドリル - RUKO

高性能テーパードリル。折れに対し高い安全性。

用途鋳鋼、合金・非合金鋳鉄に全長(mm)253公差h8溝長(mm)155先端角(°)118母材HSSねじれ角(°)20-30刃径(mm)23内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07273187204230
7,300
6,798
7,478(税込)
90日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする