林
柄で選べる 大判バスタオル ふんわり無撚糸
撚りのかかっていない糸である無撚糸を使用することで、非常に柔らかい触り心地に仕上げたタオルです。
用途
普段の生活のタオル使用シーンでご使用ください。
種別
大判バスタオル
質量(g)
313
長さ(cm)
70×140
混率(%)
綿100
内容量
1枚
注意
※商品の特性上、毛羽が落ちやすくなっておりますので、洗濯の際には洗濯ネットのご使用を推奨しております。
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。
全56種類を絞り込む
色
選択してください
イエロー
オレンジ
グリーン
グレー
パープル
ピンク
ブラウン
ブルー
ベージュ
56種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
柄
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07278690
LM473629
グレー
ナチュラルドット
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07279040
LE432802
ピンク
ドッツフラワー
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07279049
LF413902
ピンク
シフォンドット
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07279058
LG412102
ピンク
ディアローズ
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07279067
LG423302
ピンク
フェイム
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07279076
LH417402
ピンク
パステルミニョン
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07279085
LH420102
ピンク
ミルキーキルト
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07279110
LJ402002
ピンク
シティーフラワー
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07279119
LJ432502
ピンク
ラッキースター
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07279128
LK436002
ピンク
アニマルマーチ
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07279137
LM473602
ピンク
ナチュラルドット
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07279146
LN420302
ピンク
ウサギ
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07279155
LN475102
ピンク
ジェルリーフ
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07279171
LN481302
ピンク
チルオリーブ
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07279180
LO427002
ピンク
ソフトダマスク
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07279898
LE432801
ブルー
ドッツフラワー
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07279907
LF413901
ブルー
シフォンドット
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07279916
LG412101
ブルー
ディアローズ
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07279925
LG423301
ブルー
フェイム
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07279941
LH417401
ブルー
パステルミニョン
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07279950
LH420101
ブルー
ミルキーキルト
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07279959
LJ402001
ブルー
シティーフラワー
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07279968
LJ432501
ブルー
ラッキースター
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07279977
LK436001
ブルー
アニマルマーチ
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07279986
LM432701
ブルー
ビヨンドリーフ
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07279995
LM473601
ブルー
ナチュラルドット
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07280011
LN420301
ブルー
ペンギン
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07280020
LN475101
ブルー
ジェルリーフ
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07280029
LN481301
ブルー
チルオリーブ
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07280038
LO427001
ブルー
ソフトダマスク
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07280625
LE432803
イエロー
ドッツフラワー
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07280641
LF413903
イエロー
シフォンドット
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07280650
LJ402003
イエロー
シティーフラワー
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07280659
LJ432503
イエロー
ラッキースター
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07280668
LK436003
イエロー
アニマルマーチ
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07280677
LM473603
イエロー
ナチュラルドット
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07280686
LN475103
イエロー
ジェルリーフ
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07280887
LN420306
オレンジ
クマ
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07281088
LE432804
グリーン
ドッツフラワー
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07281097
LG423304
グリーン
フェイム
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07281106
LI461904
グリーン
ファンファーレ
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07281115
LK436004
グリーン
アニマルマーチ
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07281131
LM432704
グリーン
ビヨンドリーフ
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07281140
LN420304
グリーン
カエル
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07281149
LN475104
グリーン
ジェルリーフ
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07281158
LN481304
グリーン
チルオリーブ
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07281167
LO427004
グリーン
ソフトダマスク
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07281490
LH420105
パープル
ミルキーキルト
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07281499
LI461905
パープル
ファンファーレ
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07281596
LI461926
ブラウン
ファンファーレ
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ