RENNSTEIG(レンシュタイグ)
コントロールライン用替刃
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
用途
ケーブルストリッパー(708 200 3)用替刃・コントロールラインストリップ用
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
能力(Φmm)
能力(mm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07273449
708 211 3 0
【ストリッピング】4.80/7.20
6×0.75/2×0.75
¥
19,500
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
90日以内出荷
返品不可
07273476
708 304 3 0
【ストリッピング】2×1.4/3.8
2×0.75
¥
19,500
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
90日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください