RENNSTEIG(レンシュタイグ)
シースストリップ用替刃
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
用途
ケーブルストリッパー(708 200 3)用替刃・シースストリップ用
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
能力(Φmm)
能力(mm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07273345
708 235 3 0
1枚
【ストリッピング】2×1.2/1×4.0
2×0.75
¥
19,400
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
90日以内出荷
返品不可
07273361
708 245 3 0
1セット
【ストリッピング】4.0/5.0
3×0.75/3×1.5
¥
19,400
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
90日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください