曜日別特売

ブラシレス ハンマードリル

ブラシレス ハンマードリル - DEWALTブラシレス ハンマードリル - DEWALT

高効率・ハイパワー・長寿命のブラシレスモーター搭載。2.6Jの最大インパクトエナジーを実現木工Φ30mm/金工Φ13mm/コンクリートΦ26mmまで対応。モードセレクターで3つのモード(ドリル・ハンマードリル・チゼル)を選択可能。

仕様振動係数(m2):16.9その他インパクトエナジー(J):2.6付属品TSTAKキットボックス、サイドハンドル、深さゲージ全長(mm)400質量(kg)2.27 (本体のみ)回転数(min-1[r.p.m])0-1500定格電圧(V)DC18打撃数(min-1[回/分])0-5500チャックSDS+内容量1台
注意
※本体のみ。
※画像はバッテリー(別売)を装着しています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07287406DCH133NT-XJ
51,000
37,980
41,778(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする