10.8V / 18V Li-ion 充電器

10.8V / 18V Li-ion 充電器 - DEWALT
(1件のレビュー)

10.8V / 18V兼用のLi-ion 充電器です。

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07287501DCB1104-JP
18,000
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-11
用途: 輸入品添付の充電器の交換用として
卸売・小売業

輸入品のDEWALTバッテリー充電器にXRバッテリー20V充電器で非PSE製品が付属してきており、国内でPSE法で使えない事が分かり、このPSE製品充電器を購入しました、国内の充電器・バッテリーには18Vと記載が有りが海外製品には20Vと記載さてれいたので、確認した所、日本ではリチウムイオン電池の電圧は定格電圧で記載する事となっており18V記載、米国製品では充電後の最大電圧での記載で20Vとなっており、DEWALT社に確認した所と18Vと20V製品は同じ製品との事、マニュアル及び筐体にXE18V・XR20V両方に使用可能と表示し米国製品と入れかえて使用しています。 安定して購入出来助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする