DEWALT
LEDタワーライト (本体のみ)
IP55の防じん防水性能です。電池残量お知らせ機能付きです。高さ最大2.2mです。角度は0-200°調整できます。
質量(kg)
7.4 (充電池除く)
定格電圧(V)
DC18
角度(°)
0-200
防塵防水性能
IP55
明るさ(Lm)
1000/1800/4000
高さ(m)
1.0-2.2
連続点灯時間(時間)
約10(5Ahで低照度使用時)
内容量
1台
注意
※本体のみです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07287510
DCL079-XJ
¥
51,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください