タフシステム18VLEDライトボックス(DWST08061-JP)、18V5Ahバッテリー(DCB184-JP)、充電器(DCB118-JP)の限定セット品です。
セット内容タフシステム18VLEDライトボックス(DWST08061-JP)、18V5Ahバッテリー(DCB184-JP)、充電器(DCB118-JP)材質PP18V5Ahバッテリー (DCB184-JP)質量(g)バッテリー:620充電器(DCB118-JP)電源(V)AC100最大積載量(kg)25本体質量(kg)4.83(5.0Ah充電池込み5.54kg)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395 × 288 × 355 (ライトボックス)、395 × 288 × 244 (収納トート)消費電力(VA)360バッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)18収納容量(L)14明るさ(Lm)最大4000 (2000ルーメン X2)明るさ3段階照射角度(°)360内容量1セット