STAHLWILLE(スタビレー)
LEDミニトーチ
クリップ付き。
材質
アルミニウム
色
ブラック
質量(g)
55.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
138×15×15
バッテリー
単三電池
明るさ(Lm)
130
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07286058
13132
¥
8,550
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください