曜日別特売

ミニワークライト

ミニワークライト - STAHLWILLE(スタビレー)ミニワークライト - STAHLWILLE(スタビレー)ミニワークライト - STAHLWILLE(スタビレー)ミニワークライト - STAHLWILLE(スタビレー)ミニワークライト - STAHLWILLE(スタビレー)

最大500ルーメンの高出力を持つ充電式LED作業灯です。コンパクトでポケットサイズのデザインで便利です。統合リチウムイオンバッテリーにより、最大3時間の運転が可能で、USB-Cポートで簡単に充電できます。クリップ、ホルディングマグネット、マグネットベースによる柔軟な取り付けオプションがあります。防水・耐衝撃性ハウジングを備え、カラビナ付きでベルトやバッグに取り付け可能です。

用途自宅、商業、産業用の実用的な光源として利用できます・耐久性のある設計で、過酷な環境でも使用可能です付属品USB Type C充電ケーブル(100cm)ブラック-グリン質量(g)35消費電力(W)4.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)12×21×89充電時間(時間)2.5LEDCOB-LED光束(Lm)500保護クラスIK07 / IPX3明るさBoost (500lm)・100% (300lm)・30% (100lm)最大点灯時間3時間内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0728275013134
10,850
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする