曜日別特売

LEDペンライト

LEDペンライト - STAHLWILLE(スタビレー)

パワフルなLEDバルブを採用し、一般的なペンライトの3倍の明るさを誇る。頑丈で耐衝撃性に優れたABS/ポリカーボネート製ボディーを採用。耐衝撃性に優れ、反射を抑えるゴム製ベゼルを採用。電池寿命の80%まで、一定の明るさを維持できる高効率LEDバルブ。グリップエンドのゴムスイッチにて一時点灯、常時点灯の操作が可能。携帯に便利なクリップ付き。水深3mまで使用可能なIP68の防水性を発揮。

寸法(mm)132×24×22質量(g)102連続使用時間(時間)3使用電池アルカリ単4乾電池2本 (別売)明るさ(Lm)35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0728600613126-2
21,220
19,980
21,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする