プラスチックハンマー

プラスチックハンマー - STAHLWILLE(スタビレー)プラスチックハンマー - STAHLWILLE(スタビレー)プラスチックハンマー - STAHLWILLE(スタビレー)プラスチックハンマー - STAHLWILLE(スタビレー)プラスチックハンマー - STAHLWILLE(スタビレー)プラスチックハンマー - STAHLWILLE(スタビレー)

耐衝撃性に優れたセルロースアセテート製ヘッドを採用したハンマー。ヘッドは交換可能。柄はトネリコ製。

材質(頭)セルロースアセテート内容量1丁
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
ヘッド径(Φmm)
ヘッド長(mm)
全長L1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0728545510955-2721527L2:90265
4,070
3,798
4,178(税込)
90日以内出荷
返品不可
0728547110955-3232532L2:100280
5,290
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
返品不可
0728548010955-3540035L2:105290
6,510
5,998
6,598(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月下旬
0728548910955-5086050L2:115340
11,920
10,980
12,078(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする