曜日別特売

LEDミニ投光器

LEDミニ投光器 - STAHLWILLE(スタビレー)LEDミニ投光器 - STAHLWILLE(スタビレー)LEDミニ投光器 - STAHLWILLE(スタビレー)LEDミニ投光器 - STAHLWILLE(スタビレー)LEDミニ投光器 - STAHLWILLE(スタビレー)LEDミニ投光器 - STAHLWILLE(スタビレー)LEDミニ投光器 - STAHLWILLE(スタビレー)LEDミニ投光器 - STAHLWILLE(スタビレー)

30WのCOB LEDと2800ルーメンを備えた高性能バッテリー駆動の作業スポットライト。3つの明るさレベルを選択できます(100%、50%、25%)。ダストプルーフおよびスプラッシュプルーフ(IP64)、屋内および屋外での安全な使用が可能。充電が容易で便利なパワーバンク機能を備えたMicro USBポート。180度調整可能なスタンドと持ち手が付いています。

材質アルミニウムブラック、グリーン質量(g)700使用電池単三乾電池防塵防水性能IP64電源タイプ電池式明るさ(Lm)2800電球の種類LED内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0728606713133
34,180
30,980
34,078(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする