曜日別特売

LEDヘッドライト

LEDヘッドライト - STAHLWILLE(スタビレー)LEDヘッドライト - STAHLWILLE(スタビレー)

雨にも強い全天候型モデル。ハイ/ロー、赤の3モード。大きなON/OFFボタンを採用し手袋をしたままでも操作が可能。ライト部は取り外す事ができ、ポータブルライトとしての仕様も可能。ヒンジ部を操作してライトを調節可能。調節可能な伸縮性のあるストラップ。頑丈で耐衝撃性に優れたABS/ポリカーボネート製ボディーを採用。水深10mまで使用可能なIP68の防水性を発揮。

寸法(mm)76×38×45質量(g)110連続使用時間(時間)13使用電池アルカリ単4乾電池3本 (別売)明るさ(Lm)65内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0728601513126-3
32,240
29,980
32,978(税込)
90日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする