曜日別特売

フレキシブルLEDミニペンライト

フレキシブルLEDミニペンライト - SIGNET(シグネット)フレキシブルLEDミニペンライト - SIGNET(シグネット)フレキシブルLEDミニペンライト - SIGNET(シグネット)フレキシブルLEDミニペンライト - SIGNET(シグネット)フレキシブルLEDミニペンライト - SIGNET(シグネット)フレキシブルLEDミニペンライト - SIGNET(シグネット)フレキシブルLEDミニペンライト - SIGNET(シグネット)フレキシブルLEDミニペンライト - SIGNET(シグネット)

USBケーブル(Type-C)。全長87mmのコンパクトアルミボディです。サイドとトップの2WAYで緊急時用の赤色灯機能付き懐中電灯機能、倉庫作業、車のメンテナンス、夜のランニング、災害時への備えなど、多目的に使えるペンライト。マグネット付きで90度回転するクリップ付き。広範囲を照らせるCOBを採用しています。多光源設計。

LEDLED+COB点灯時間(時間)1.5・5・5・10・-充電時間(時間)3.5材質アルミ合金セット内容USBケーブル(Type-C)寸法(mm)87×24×20質量(g)43バッテリー3.7V 350mAh明るさ(Lm)240 (SIDE-HIGH)・100 (SIDE-LOW)・80 (TOP)・450 (SIDE-TURBO)防水性IPX2ポートチャージポート:Type-C照射距離(m)15・10・40・22・1 (赤色灯)内容量1台
注意
※スイッチボタンを押すたびにモードが変わります。(TOP>SIDE(LOW)>SIDE(HIGH)>SIDE(赤色灯)>OFF )
※TOP、SIDE点灯時に電源を長押しすると無段階調光モードになります。
※消灯時長押しでサイドライトがTURBOモード(450ルーメン)になります。TURBOモードは40秒継続。TURBOモードは40秒間のみ。その後は自動的にLOWモードに切り替わります。TURBOモードは5分以上間隔をあけてご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
点灯時間(時間)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07288115961151.5・5・5・10・-43
3,500
3,298
3,628(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする