曜日別特売

スマートフォン用 ハンドストラップ(7mm径) TACTIX(タクトナイン)

スマートフォン用 ハンドストラップ(7mm径) TACTIX(タクトナイン) - OWLTECH(オウルテック)スマートフォン用 ハンドストラップ(7mm径) TACTIX(タクトナイン) - OWLTECH(オウルテック)スマートフォン用 ハンドストラップ(7mm径) TACTIX(タクトナイン) - OWLTECH(オウルテック)スマートフォン用 ハンドストラップ(7mm径) TACTIX(タクトナイン) - OWLTECH(オウルテック)スマートフォン用 ハンドストラップ(7mm径) TACTIX(タクトナイン) - OWLTECH(オウルテック)スマートフォン用 ハンドストラップ(7mm径) TACTIX(タクトナイン) - OWLTECH(オウルテック)スマートフォン用 ハンドストラップ(7mm径) TACTIX(タクトナイン) - OWLTECH(オウルテック)スマートフォン用 ハンドストラップ(7mm径) TACTIX(タクトナイン) - OWLTECH(オウルテック)

スマートフォンの落下防止に役立つハンドストラップ
太めのストラップで手首への負担を軽減
暗闇で反射する編み込みリフレクター
金具部分はマットシルバー仕上げ
ストラップタグ付き

仕様対応ケース:ハイブリットケース/硬い素材のもの、ケースの充電口が中央に開口されているもの付属品ストラップタグ×1、取扱説明書(保証書付)材質ポリエステル、亜鉛合金、ナイロン全長ストラップ:約300mm耐荷重(kg)約3※スマートフォンは300g以下のものをご使用ください。本体質量(g)約33、パッケージ込み:約54パッケージサイズ(mm)約59(W)×20(D)×204.5(H)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約23×20×207、ストラップタグ:約60×0.45×35保証期間初期不良のみ交換保証太さ(mm)7内容量1個
注意
※本製品は、スマートフォン専用のハンドストラップです。他の用途ではご使用にならないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07282296OWL-HSTAC01S-BKブラック/パープル
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
07282305OWL-HSTAC01S-KHカーキ/オレンジ
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
07282321OWL-HSTAC01S-NVネイビー/グリーン
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
07282305OWL-HSTAC01S-KH07282296OWL-HSTAC01S-BKOWL-HSTAC01S-KH スマートフォン用 ハンドストラップ(7mm径) TACTIX(タクトナイン) OWLTECH(オウルテック) 07282296スマートフォン用 ハンドストラップ(7mm径) TACTIX(タクトナイン)OWLTECH(オウルテック)1個
1,698
税込1,868
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
07282321OWL-HSTAC01S-NV07282296OWL-HSTAC01S-BKOWL-HSTAC01S-NV スマートフォン用 ハンドストラップ(7mm径) TACTIX(タクトナイン) OWLTECH(オウルテック) 07282296スマートフォン用 ハンドストラップ(7mm径) TACTIX(タクトナイン)OWLTECH(オウルテック)1個
1,698
税込1,868
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする