曜日別特売

モバイルバッテリー付きポータブルミニファン2024年モデル ライトグレー

モバイルバッテリー付きポータブルミニファン2024年モデル ライトグレー - OWLTECH(オウルテック)モバイルバッテリー付きポータブルミニファン2024年モデル ライトグレー - OWLTECH(オウルテック)モバイルバッテリー付きポータブルミニファン2024年モデル ライトグレー - OWLTECH(オウルテック)モバイルバッテリー付きポータブルミニファン2024年モデル ライトグレー - OWLTECH(オウルテック)モバイルバッテリー付きポータブルミニファン2024年モデル ライトグレー - OWLTECH(オウルテック)モバイルバッテリー付きポータブルミニファン2024年モデル ライトグレー - OWLTECH(オウルテック)モバイルバッテリー付きポータブルミニファン2024年モデル ライトグレー - OWLTECH(オウルテック)モバイルバッテリー付きポータブルミニファン2024年モデル ライトグレー - OWLTECH(オウルテック)

6枚羽で大風量のポータブルミニファン
風量は5段階+1モードで切り替えが可能
『そよ風モード』でより自然な風に
最長約7.5時間のロング稼働
モバイルバッテリーとしても使える
スタンドとストラップが付属
各種保護機能搭載の安心、安全設計
PSE適合製品
安心の6ヵ月保証

備考
【リサイクル回収について】小型充電式電池のリサイクル活動推進のため、一般社団法人JBRCの会員となっております。本製品がご不要になった場合は、JBRCに登録されている家電量販店/ホームセンター/自治体等にて回収が可能です。※詳しくはJBRCのWebサイトをご確認下さい。(JBRCとは:Japan Portable Rechargeable Battery Recycling Center
「資源の有効な利用の促進に関する法律」に基づき、モバイルバッテリー(小型充電式電池)
の再資源化に取り組む一般社団法人です。)
付属品USB Type-A-USB Type-Cケーブル(約 80cm)※付属品以外のケーブルは別途ご用意ください。※Lightningコネクタ搭載機器の充電にはUSB Type-A to Lightningケーブル、microUSBコネクタ搭載機器にはUSB Type-A to microUSBケーブルが必要です。ストラップ、スタンド、取扱説明書(保証書付)ライトグレー質量(g)(本体)約182※スタンド・ストラップ含まず、(パッケージ込み)約344羽根枚数6定格出力USB Type-Aポート:DC5V/1.5A※モバイルバッテリーとしてご使用する際は、機器にあったケーブルをご用意ください。バッテリーリチウムイオン電池/3.7V/2500mAh/9.25Wh充電時間空の状態から満充電まで約3時間本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約104×38×233保証期間6ヵ月保護機能過充電(電圧 / 電流)保護、過放電(電圧 / 電流)保護、短絡(ショート)保護風量調整5段階 (微弱風/弱風/中風/微強風/強風)+そよ風安全規格PSE適合製品動作温度(℃)0~40連続動作時間約 2.5時間(風量:強)~約7.5時間(風量:微弱風)※風量の強弱により変化します。定格入力USB Type-Cポート:DC5V/2A※充電には付属ケーブルをお使いください。コンセントから充電を行う場合、別途AC充電器が必要になります。充放電回数(回)約300※使用環境・使用条件により異なります。内容量1個
注意
※【飛行機への持ち込み】多くの航空会社の機内持ち込み手荷物の規定を満たしておりますので、出張や海外旅行にご利用いただけます。
※航空会社により機内持ち込み手荷物の規定が異なりますので、事前に各航空会社へお問い合わせ下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07282287OWL-HF03R-LG
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする