曜日別特売

LEDハンドランプ

LEDハンドランプ - TAKENOW

スタンドが180度回転します。強力なマグネットベースです。収納可能な吊りフックとポケットクリップがあります。

付属品0.5m Type-C充電ケーブル質量(g)135使用温度(℃)-10~+40表示LED充電:緑点滅中-充電中、緑-充電済み寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)608×26×120バッテリー高品質3.7V 1500mAh リチウムポリマーライト種類スポットライト:2W SMD LED 6000K、メインライト:4W COB LED 6500K充電時間(時間)約2.5電池残量表示緑、黄、赤、赤点滅光束(Lm)メインライトHighモード:300、メインライトLowモード:150、スポットライトモード:150点灯時間(時間)メインライトHighモード:約2.5、メインライトLowモード:約6.0、スポットライトモード:約6.0内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07287677WL6005
5,400
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする