耐久性のあるPCハウジングと柔軟なCOBデザインです。滑り止めグリップ付き強力ベルトです。スマートモーションセンサーリモコンで電源オン/オフに変更できます。
電球の種類LED点灯時間(時間)スポット/フラッドハイブリッドモード:High約2.0/Low約4.0、スポットライト:約4.0、フラッドライト:High約2.0/Low約5.0充電時間(時間)約4付属品0.5m Type-C充電ケーブル仕様メインライト:10W 広角 COB LED, 6500K、スポットライト:3W SMD LED, 6000K質量(g)148使用温度(℃)-10~+40表示LED充電:赤-充電中、緑-充電済み寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×235×48バッテリー高品質3.7V 2600mAh リチウムイオン防塵防水性能IP54電池残量表示緑、黄、赤、赤点滅明るさ(Lm)スポット/200、ハイブリッド/(Hi)700-(Low)200、フラッド/(Hi)500-(Low)150内容量1個