曜日別特売

TRUECOLOR LEDライト

TRUECOLOR LEDライト - SUPRABEAM(スプラビーム)TRUECOLOR LEDライト - SUPRABEAM(スプラビーム)TRUECOLOR LEDライト - SUPRABEAM(スプラビーム)TRUECOLOR LEDライト - SUPRABEAM(スプラビーム)

高演色LEDを備えた”TRUECOLOR”は照射された物の色をより正確に見ることができます。より自然な光で調色をスムーズに行うことができ、正確なカラーチェックが要求される作業に最適です。スリムかつコンパクトなペンタイプ。圧倒的なパワーで作業者のポケットに入れておくと便利な優れものです。スイッチを完全に押し込まなくても、2段階の光モードを切り替えることが出来ます。ヘッド部を回転させることで、ワイドからスポットまでフォーカスできます。

連続点灯時間4時間 (High)/10時間 (Low)材質(本体)アルミニウムダークグレー全長(mm)141.5質量(g)56外径(Φmm)15電池単4電池2本耐寒耐熱温度(℃)-20~+50フォーカス20~70°明るさ(Lm)160 (High)/40 (Low)LED使用数(個)CREEパワーチップ1防水性IPX4照射距離(m)最大50演色指数(Ra)90内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
明るさ(Lm)
連続点灯時間
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07287668501.4005160 (High)/40 (Low)4時間 (High)/10時間 (Low)56
7,700
7,198
7,918(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする