MOTTERU
MOTTERU(モッテル)クリーニングクロス SMLサイズ ひと拭きで指紋汚れをするんっ 幅広い用途に 全1色 超極細繊維BelimaX使用 Lサイズ
汚れを絡めとる「ベリーマX」採用
水性・油性の汚れにも強い
いろいろな用途に使用できる
柔らかく優しい手触りで傷つきにくい
水洗いできて繰り返し使える
選べるサイズと枚数
価格はサイズと枚数によって異なります
材質
ポリエステル80%、ナイロン20%
厚さ(mm)
約1前後
保証期間
初期不良のみ交換保証、商品企画、開発、設計、サポートを日本で行っております。
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07282050
MOT-CL01L-AM
1枚:約20
パッケージ:約123x5x195、Lサイズ:約300×1×300
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07282059
MOT-CL02L-AM
1枚:約20※2枚入りは1枚入りの倍の質量です
パッケージ:約123x10x195※2枚入りは厚さのみ異なります、Lサイズ:約300×1×300
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください