MOTTERU
MOTTERU(モッテル)クリーニングクロス SMLサイズ ひと拭きで指紋汚れをするんっ 幅広い用途に 全1色 超極細繊維BelimaX使用 Sサイズ
汚れを絡めとる「ベリーマX」採用
水性・油性の汚れにも強い
いろいろな用途に使用できる
柔らかく優しい手触りで傷つきにくい
水洗いできて繰り返し使える
選べるサイズと枚数
価格はサイズと枚数によって異なります
材質
ポリエステル80%、ナイロン20%
厚さ(mm)
約1前後
保証期間
初期不良のみ交換保証、商品企画、開発、設計、サポートを日本で行っております。
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07282007
MOT-CL01S-AM
1枚:約5
パッケージ:約95x2x190、Sサイズ:約150×1×150
オープン
¥
798
¥
878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07282016
MOT-CL02S-AM
1枚:約5※2枚入りは1枚入りの倍の質量です
パッケージ:約95x4x190※2枚入りは厚さのみ異なります、Sサイズ:約150×1×150
オープン
¥
998
¥
1,098
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください