曜日別特売

ダイレクトモバイルバッテリー 5,000mAh PD20W対応 USB-Cコネクタ 2台同時充電 PSE適合製品 ペールアイリス 2年保証(MOT-MB5002-EC)

ダイレクトモバイルバッテリー 5,000mAh PD20W対応 USB-Cコネクタ 2台同時充電 PSE適合製品 ペールアイリス 2年保証(MOT-MB5002-EC) - MOTTERUダイレクトモバイルバッテリー 5,000mAh PD20W対応 USB-Cコネクタ 2台同時充電 PSE適合製品 ペールアイリス 2年保証(MOT-MB5002-EC) - MOTTERUダイレクトモバイルバッテリー 5,000mAh PD20W対応 USB-Cコネクタ 2台同時充電 PSE適合製品 ペールアイリス 2年保証(MOT-MB5002-EC) - MOTTERUダイレクトモバイルバッテリー 5,000mAh PD20W対応 USB-Cコネクタ 2台同時充電 PSE適合製品 ペールアイリス 2年保証(MOT-MB5002-EC) - MOTTERUダイレクトモバイルバッテリー 5,000mAh PD20W対応 USB-Cコネクタ 2台同時充電 PSE適合製品 ペールアイリス 2年保証(MOT-MB5002-EC) - MOTTERUダイレクトモバイルバッテリー 5,000mAh PD20W対応 USB-Cコネクタ 2台同時充電 PSE適合製品 ペールアイリス 2年保証(MOT-MB5002-EC) - MOTTERUダイレクトモバイルバッテリー 5,000mAh PD20W対応 USB-Cコネクタ 2台同時充電 PSE適合製品 ペールアイリス 2年保証(MOT-MB5002-EC) - MOTTERUダイレクトモバイルバッテリー 5,000mAh PD20W対応 USB-Cコネクタ 2台同時充電 PSE適合製品 ペールアイリス 2年保証(MOT-MB5002-EC) - MOTTERU

直接挿すだけ充電が快適に
持ち運びしやすい、折りたたみコネクタ
国内最小最軽量クラスの重さ約99g
2台同時充電可能
選べる充電方法
繰り返し1000回以上充電可能
ケースをつけたままでも充電できる
安心の2年保証付き

仕様●PSEマーク:安心・安全のPSE適合商品です●寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)::パッケージ:約89.0×30.0×124.0、約79×26.0×36.5●使用回数:約1000回※機器及び使用条件によります。※満充電から1年後のバッテリー残存率は70-80%となっています。防災用途等にもオススメです。●多重保護システム:過充電保護(電圧・電流)、過放電保護(電圧・電流)、短絡ショート保護付属品取扱説明書兼保証書 USB-C to USB-Cケーブル(約50cm) 専用ポーチ使用方法1回押すと出力が ON。パワーインジケータが点灯します。素早く2 回押すと出力が OFF し、パワーインジケータが消灯します。5秒以上押すと低電流モードになります。ペールアイリス質量(g)約153(パッケージ込み)出力USB-C1:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A[PD20W]、USB-C2:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A[PD20W]※USB-CポートとUSB-Cポートを同時に使用した場合は合計最大5V/3A出力に固定本体質量(g)約99対応機種iPhone、iPhone15対応、スマートフォン、Android、iPad、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、ワイヤレススピーカー、ワイヤレスイヤホン※Lighntnig対応の端末を充電される際には、別途Lighntnigケーブルをご用意ください入力USB-C1:5V/3A、9V/2A[PD18W]・USB-C2:5V/3A、9V/2A[PD18W]バッテリー内蔵:リチウムイオン電池 3.6V保証期間2年間充電時間(時間)【モバイルバッテリーへの充電時間】空の状態から満充電まで約2[PD18W]※USB充電器(以下いずれかの充電器をご使用ください)・Power Delivery 18W以上USB充電器(USB-Cポート対応)・Type-C 5V3A出力USB充電器動作温度(℃)充電時:0~35、放電時:0~35バッテリー容量(mAh)5000充電端子Type-C給電端子Type-C内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07282269MOT-MB5002-ECPU
オープン
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする