MOTTERU
ソフトタッチ ケーブルクリップ sofumo シリコン 北欧(スモーキーブラック) (MOT-CBCLIP02-BK)
使いたいものが見やすいデザイン
アイデア次第で使い方いろいろ
両面接着テープでしっかり設置
各カラーに合計3個入り(3色×各1個)
材質
シリコン
色
スモーキーブラック
質量(g)
約48(パッケージ込み)
本体質量(g)
約10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
パッケージ:約103×20×134、約67×22×15
保証期間
初期不良のみ交換保証、商品企画、開発、設計、サポートを日本で行っております
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07281998
MOT-CBCLIP02-BK
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください