ワークベンチ

ワークベンチ - STAHLWILLE(スタビレー)ワークベンチ - STAHLWILLE(スタビレー)ワークベンチ - STAHLWILLE(スタビレー)ワークベンチ - STAHLWILLE(スタビレー)ワークベンチ - STAHLWILLE(スタビレー)ワークベンチ - STAHLWILLE(スタビレー)ワークベンチ - STAHLWILLE(スタビレー)ワークベンチ - STAHLWILLE(スタビレー)

集中ロックシステム。一度に複数の引出しを出せない転倒防止機能付き。大型のブナ材の天板。耐油・耐酸性キャスター。キャスターのベアリング部への汚れや繊維の侵入を防ぐカーペットプロテクション付き。引出しはベアリングレールでスムーズにフルに引き出せます。

質量(kg)115高さ(mm)1045奥行(mm)1150間口(mm)500耐荷重(kg)750材質(天板)ブナ材引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【1~2段目】350×880×75、【3~4段目】350×530×75、【5~6段目】350×530×118、【7段目】350×530×151引出し耐荷重(kg)【1~2段目】40、【3~6段目】30、【7段目】45 (370mm引出した状態で)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07289181WB621
661,320
609,800
670,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする