ワークベンチ

ワークベンチ - STAHLWILLE(スタビレー)ワークベンチ - STAHLWILLE(スタビレー)ワークベンチ - STAHLWILLE(スタビレー)

3段式安全ロジック。横型シリンダー錠によるセンターロック。持ち運び中の不用意な開錠を防ぐ個別ロック機能付き。天板は大型マルチプレックスブナ材。キャスターは耐油・耐酸でベアリングへのゴミや繊維の侵入を防ぐカーペットプロテクター付き。4つのうち、2つはパーキングブレーキ付き。ロールペーパーホルダー付き。

質量(kg)96アンスラサイトグレー高さ(mm)1045奥行(mm)1150間口(mm)500耐荷重(kg)750天板寸法(mm)1150×500×30キャスター径(Φmm)125材質(天板)大型マルチプレックスブナ材引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【1~4段目】880×351×72、【5~6段目】880×351×110、【7段目】880×351×150引出し耐荷重(kg)【1~4段目】40、【5~6段目】40、【7段目】60内容量1台
注意
※転倒防止のため、複数の引出しを同時に開けることはできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07289007WB625
706,700
649,800
714,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする