曜日別特売

ワッシャー (クロムフリー)

ワッシャー (クロムフリー) - ノルトロックジャパンワッシャー (クロムフリー) - ノルトロックジャパンワッシャー (クロムフリー) - ノルトロックジャパンワッシャー (クロムフリー) - ノルトロックジャパンワッシャー (クロムフリー) - ノルトロックジャパンワッシャー (クロムフリー) - ノルトロックジャパンワッシャー (クロムフリー) - ノルトロックジャパンワッシャー (クロムフリー) - ノルトロックジャパン

極薄亜鉛クロムフリーコーティングの緩み止めスチールワッシャー。ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。

用途適用:スチール全般材質SC材 (EN 1.7182あるいは相当品)表面処理デルタプロテクトのベースコート (KL100)及びトップコート (VH302GZ)熱処理完全焼き入れ
注意
※販売単価は1セット(2枚一組)、表示価格は1セット単価です。
全22種類を絞り込む
外径D(Φmm)
内径d(Φmm)
厚さT(mm)
内容量
22種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
外径D(Φmm)
内径d(Φmm)
厚さT(mm)
適応ボルトサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07289287NL11DP1組18.511.41組:2.5(Metric・UNC)M11・7/16”
315
139
153(税込)
翌日出荷
返品不可
07289296NL22DP1組(2枚)34.523.41組:3.4(Metric・UNC)M22・7/8”
1,090
469
516(税込)
5日以内出荷
返品不可
07289305NL27DP1組(2枚)4228.41組:6.6(Metric・UNC)M27
2,145
929
1,022(税込)
5日以内出荷
返品不可
07289321NL33DP1組48.534.41組:6.6(Metric・UNC)M33・1.1/4”
2,600
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
返品不可
07289330NL42DP1組6343.21組:6.6(Metric・UNC)M42
3,610
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
返品不可
07289348NL68DP1組10071.11組:9.5(Metric・UNC)M68
85,940
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
07289357NL72DP1組10575.11組:9.5(Metric・UNC)M72
91,175
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
07289366NL76DP1組11079.11組:9.5(Metric・UNC)M76・3”
93,775
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
07289375NL80DP1組11583.11組:9.5(Metric・UNC)M80
96,395
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
07289391NL85DP1組12088.11組:9.5(Metric・UNC)M85
98,985
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
07289400NL90DP1組13092.41組:9.5(Metric・UNC)M90
101,595
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
07289409NL95DP1組13597.41組:9.5(Metric・UNC)M95
104,190
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
07289418NL100DP1組145103.41組:9.5(Metric・UNC)M100
106,810
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
07289436NL3/4DP1組30.7201組:3.4(Metric・UNC)3/4”
745
319
351(税込)
翌日出荷
返品不可
07289445NL105DP1組150108.41組:9.5(Metric・UNC)M105
109,410
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
07289461NL110DP1組155113.41組:9.5(Metric・UNC)M110
112,020
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
07289470NL115DP1組165118.41組:9.5(Metric・UNC)M115
114,615
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
07289479NL120DP1組170123.41組:9.5(Metric・UNC)M120
117,225
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
07289488NL125DP1組173128.41組:9.5(Metric・UNC)M125
119,820
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
07289497NL130DP1組178133.41組:9.5(Metric・UNC)M130
122,425
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
07289339NL48DP1組7549.61組:7(Metric・UNC)M48
19,040
取扱い終了
返品不可
07289427NL1/2DP1組19.513.51組:2.5(Metric・UNC)1/2”
335
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする