ワッシャー パック

ワッシャー パック - ノルトロックジャパンワッシャー パック - ノルトロックジャパンワッシャー パック - ノルトロックジャパンワッシャー パック - ノルトロックジャパンワッシャー パック - ノルトロックジャパンワッシャー パック - ノルトロックジャパン

極薄亜鉛クロムフリーコーティングの緩み止めスチールワッシャー。幅広タイプ。ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。ブリスターパック仕様入数:4。

用途適用:スチール全般・幅広タイプは下穴が大きい・長穴の場合や、塗装面・柔らかい素材(アルミニウム等)に対して適しています荷重分散が最適になるように、フランジボルト・ナットと合わせてご使用ください材質SC材 (EN 1.7182あるいは相当品)外径D(Φmm)30.7表面処理デルタプロテクトのベースコート (KL100)及びトップコート (VH302GZ)厚さT(mm)1組:3.4熱処理完全焼き入れ内容量1パック(4枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
適応ボルトサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07289926NL14SPDP-P15.2(Metric・UNC)M14・9/16”
4,600
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
07289935NL16SPDP-P17(Metric・UNC)M16・5/8”
4,600
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする