曜日別特売

ワッシャー (ステンレス)

ワッシャー (ステンレス) - ノルトロックジャパンワッシャー (ステンレス) - ノルトロックジャパンワッシャー (ステンレス) - ノルトロックジャパンワッシャー (ステンレス) - ノルトロックジャパンワッシャー (ステンレス) - ノルトロックジャパンワッシャー (ステンレス) - ノルトロックジャパンワッシャー (ステンレス) - ノルトロックジャパンワッシャー (ステンレス) - ノルトロックジャパン

ステンレス材の緩み止めワッシャー。ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。

用途適用:ステンレススチール全般・塩素・酸のない環境材質ステンレス (EN 1.4404あるいは相当品)表面処理表面焼き入れ
注意
※販売単価は1セット(2枚一組)、表示価格は1セット単価です。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
外径D(Φmm)
内径d(Φmm)
厚さT(mm)
適応ボルトサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07290048NL11SS1組18.511.41組:2.2(Metric・UNC)M11・7/16”
1,280
639
703(税込)
翌日出荷
返品不可
07290057NL14SS1組(2枚)2315.21組:3.2(Metric・UNC)M14・9/16”
1,830
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
07290066NL18SS1組(2枚)2919.51組:3.2(Metric・UNC)M18
3,010
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
07290075NL24SS1組(2枚)3925.31組:3.2(Metric・UNC)M24
4,835
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
07290091NL27SS1組(2枚)4228.41組:6.8(Metric・UNC)M27
9,260
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
07290100NL33SS1組(2枚)48.534.41組:6.8(Metric・UNC)M33・1.1/4”
11,985
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
07290109NL39SS1組(2枚)58.540.41組:6.8(Metric・UNC)M39・1.1/2”
16,195
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
07290118NL52SS1組(2枚)8053.61組:9(Metric・UNC)M52・2”
91,385
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
07290127NL56SS1組(2枚)8559.11組:9(Metric・UNC)M56・2.1/4”
94,340
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
07290136NL60SS1組(2枚)9063.11組:9(Metric・UNC)M60
97,300
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
07290145NL64SS1組(2枚)9567.11組:9(Metric・UNC)M64・2.1/2”
100,245
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
07290161NL68SS1組(2枚)10071.11組:9(Metric・UNC)M68
103,190
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
07290170NL72SS1組(2枚)10575.11組:9(Metric・UNC)M72
106,135
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
07290179NL76SS1組(2枚)11079.11組:9(Metric・UNC)M76・3”
109,075
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
07290188NL80SS1組(2枚)11583.11組:9(Metric・UNC)M80
112,025
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする