ワッシャー パック (254SMO)

ワッシャー パック (254SMO) - ノルトロックジャパンワッシャー パック (254SMO) - ノルトロックジャパンワッシャー パック (254SMO) - ノルトロックジャパンワッシャー パック (254SMO) - ノルトロックジャパンワッシャー パック (254SMO) - ノルトロックジャパンワッシャー パック (254SMO) - ノルトロックジャパンワッシャー パック (254SMO) - ノルトロックジャパンワッシャー パック (254SMO) - ノルトロックジャパン

ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。

用途適用:食塩水全般への適用、ポンプ、塩化物への適用、熱交換器、原子力、脱塩、食品加工&医療機器材質254SMO (EN 1.4547あるいは相当品)表面処理表面焼き入れ内容量1パック(1枚)
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
内径d(Φmm)
厚さT(mm)
適応ボルトサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07290206NL3SS-254-P73.41組:2.2(Metric・UNC)M3・#5
13,225
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
07290215NL3.5SS-254-P7.63.91組:2.2(Metric・UNC)M3.5・#6
13,225
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
07290231NL4SS-254-P7.64.41組:2.2(Metric・UNC)M4・#8
13,225
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
07290240NL5SS-254-P95.41組:2.2(Metric・UNC)M5・#10
13,225
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
07290249NL6SS-254-P10.86.51組:2.2(Metric・UNC)M6
13,225
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
07290258NL1/4SS-254-P11.57.21組:2.2(Metric・UNC)#1/4
13,225
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
07290267NL8SS-254-P13.58.71組:2(Metric・UNC)M8・#5/16
14,175
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
07290276NL3/8SS-254-P16.610.31組:2(Metric・UNC)#3/8
16,570
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
07290285NL10SS-254-P16.610.71組:2(Metric・UNC)M10
16,570
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
07290301NL11SS-254-P18.511.41組:2.2(Metric・UNC)M11・#7/16
17,295
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
07290310NL12SS-254-P19.5131組:2(Metric・UNC)M12
17,295
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
07290319NL1/2SS-254-P19.513.51組:2.2(Metric・UNC)#1/2
17,295
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
07290328NL14SS-254-P2315.21組:3(Metric・UNC)M14・#9/16
16,570
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
07290337NL16SS-254-P25.4171組:3(Metric・UNC)M16・#5/8
16,570
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
07290346NL18SS-254-P2919.51組:3.2(Metric・UNC)M18
18,505
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
07290355NL3/4SS-254-P30.7201組:3.2(Metric・UNC)#3/4
18,505
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
07290371NL20SS-254-P30.721.41組:3(Metric・UNC)M20
18,505
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
07290380NL22SS-254-P34.523.41組:3.2(Metric・UNC)M22・#7/8
18,270
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
07290389NL24SS-254-P3925.31組:3.2(Metric・UNC)M24
19,815
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
07290398NL1SS-254-P3927.91組:3.2(Metric・UNC)#1
19,815
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
07290407NL27SS-254-P4228.41組:5.8(Metric・UNC)M27
19,110
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
07290416NL30SS-254-P4731.41組:5.8(Metric・UNC)M30・#1.1/8
19,110
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする