曜日別特売

ワッシャー パック (254SMO)

ワッシャー パック (254SMO) - ノルトロックジャパンワッシャー パック (254SMO) - ノルトロックジャパンワッシャー パック (254SMO) - ノルトロックジャパンワッシャー パック (254SMO) - ノルトロックジャパンワッシャー パック (254SMO) - ノルトロックジャパンワッシャー パック (254SMO) - ノルトロックジャパンワッシャー パック (254SMO) - ノルトロックジャパンワッシャー パック (254SMO) - ノルトロックジャパン

幅広タイプ。ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。

用途適用:食塩水全般への適用、ポンプ、塩化物への適用、熱交換器、原子力、脱塩、食品加工&医療機器・幅広タイプは下穴が大きい・長穴の場合や、塗装面・柔らかい素材(アルミニウム等)に対して適しています荷重分散が最適になるように、フランジボルト・ナットと合わせてご使用ください材質254SMO (EN 1.4547あるいは相当品)表面処理表面焼き入れ内容量1パック(1枚)
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
内径d(Φmm)
厚さT(mm)
適応ボルトサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07290425NL3.5SPSS-254-P93.91組:2.2(Metric・UNC)M3.5・#6
13,225
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
07290441NL4SPSS-254-P94.41組:2.2(Metric・UNC)M4・#8
13,225
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
07290450NL5SPSS-254-P10.85.41組:2.2(Metric・UNC)M5・#10
13,225
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
07290459NL6SPSS-254-P13.56.51組:2(Metric・UNC)M6
14,175
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
07290468NL1/4SPSS-254-P13.57.21組:2.2(Metric・UNC)#1/4
14,175
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
07290477NL8SPSS-254-P16.68.71組:2(Metric・UNC)M8・#5/16
16,570
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
07290486NL3/8SPSS-254-P2110.31組:2.2(Metric・UNC)#3/8
17,295
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
07290495NL10SPSS-254-P2110.71組:2(Metric・UNC)M10
17,295
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
07290511NL12SPSS-254-P25.4131組:3(Metric・UNC)M12
19,465
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
07290520NL1/2SPSS-254-P25.413.51組:3.2(Metric・UNC)#1/2
19,465
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
07290529NL14SPSS-254-P30.715.21組:3.2(Metric・UNC)M14・#9/16
18,620
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
07290538NL16SPSS-254-P30.7171組:3.2(Metric・UNC)M16・#5/8
18,505
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
07290547NL18SPSS-254-P34.519.51組:3.2(Metric・UNC)M18
18,270
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
07290556NL3/4SPSS-254-P39201組:3.2(Metric・UNC)#3/4
20,555
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
07290565NL20SPSS-254-P3921.41組:3.2(Metric・UNC)M20
20,555
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
07290581NL22SPSS-254-P4223.41組:3.2(Metric・UNC)M22・#7/8
16,215
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
07290590NL24SPSS-254-P48.525.31組:3.2(Metric・UNC)M24
21,035
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
07290599NL1SPSS-254-P48.527.91組:3.2(Metric・UNC)#1
21,035
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
07290608NL27SPSS-254-P48.528.41組:5.8(Metric・UNC)M27
25,345
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする