ヒビフル HibiFull ほつれにくい雑巾(洗濯機対応)10枚入り

ヒビフル HibiFull ほつれにくい雑巾(洗濯機対応)10枚入り - コクヨヒビフル HibiFull ほつれにくい雑巾(洗濯機対応)10枚入り - コクヨヒビフル HibiFull ほつれにくい雑巾(洗濯機対応)10枚入り - コクヨヒビフル HibiFull ほつれにくい雑巾(洗濯機対応)10枚入り - コクヨヒビフル HibiFull ほつれにくい雑巾(洗濯機対応)10枚入り - コクヨヒビフル HibiFull ほつれにくい雑巾(洗濯機対応)10枚入り - コクヨヒビフル HibiFull ほつれにくい雑巾(洗濯機対応)10枚入り - コクヨ

縫い目が多いのでしっかり補強され、洗濯機で洗ってもほつれにくい雑巾です。
四隅の縫い目が紺色で、通常の雑巾とも見分けやすくなっています。
寸法:200×300mm±10mm
10枚入り

寸法(mm)200×300±10入数(枚)10混率(%)綿80、ポリエステル20繰り返し・詰め替え対応内容量1パック(10枚)
12月28日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07296278KHF-CC101
オープン
799
879(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする