リモコン付き OPENランプ 替球

リモコン付き OPENランプ 替球 - FMCリモコン付き OPENランプ 替球 - FMCリモコン付き OPENランプ 替球 - FMC

リモコン付きOPEN
ランプ 替球
離れていても手軽に
ON・OFF
ライト開閉式 ノイズ
減少 リモコン付き
昼光色6500K
40W 4800ルーメン
口金E26
サイズ:全長150mm×幅120mm(サイドLEDライトが収納されている状態)
全長150mm×幅235mm(サイドLEDライトが最大に開いた状態)

用途リモコン付き電球の種類LED質量(g)260消費電力(W)40明るさ(Lm)4800内容量1個
注意
※点灯時にサイドLEDライトの
※裏側のパネルが高温になりま
※す。
※やけどをするおそれがありますので、絶対に触らないでく
※ださい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
明るさ(Lm)
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07290739LED-40RC480040
オープン
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする