曜日別特売

首振エキステンションバー

首振エキステンションバー - SIGNET(シグネット)首振エキステンションバー - SIGNET(シグネット)首振エキステンションバー - SIGNET(シグネット)首振エキステンションバー - SIGNET(シグネット)首振エキステンションバー - SIGNET(シグネット)首振エキステンションバー - SIGNET(シグネット)首振エキステンションバー - SIGNET(シグネット)

奥まった所での作業に便利なエキステンションバー。差込の特殊なカットで、ソケットを軽く差し込むと11度まで首を振り、最後まで押し込むと固定し通常のエキステンションバーと同じように使えます。一般的なユニバーサルジョイントと比べて操作しやすく、しっかりと力が加わります。深い場所で、周辺に障害物があり、少しの角度でかわせる作業にオススメ。

全長(mm)38質量(g)72軸径D1(Φmm)12.3差込角(DR)3/8ソケット径(Φmm)17内容量1個
注意
※ローレット加工されていません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0729193812527
250
229
252(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする