曜日別特売

ヒビフル HibiFull 結びやすい高密度ゴミ袋

ヒビフル HibiFull 結びやすい高密度ゴミ袋 - コクヨヒビフル HibiFull 結びやすい高密度ゴミ袋 - コクヨヒビフル HibiFull 結びやすい高密度ゴミ袋 - コクヨヒビフル HibiFull 結びやすい高密度ゴミ袋 - コクヨヒビフル HibiFull 結びやすい高密度ゴミ袋 - コクヨヒビフル HibiFull 結びやすい高密度ゴミ袋 - コクヨヒビフル HibiFull 結びやすい高密度ゴミ袋 - コクヨヒビフル HibiFull 結びやすい高密度ゴミ袋 - コクヨ

持ち手付きなので、ゴミ箱からの取り出しがスムーズで結びやすい高密度ゴミ袋です。
4つの持ち手を結んで、しっかり閉じられます。
半透明・シャカシャカタイプ

材質ポリエチレン半透明タイプ詰替用内容量1パック(80枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
厚さ(mm)
質量(kg)
容量(L)
シートサイズ(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07296339KHF-GHR1410.0151.0545650×800190×230×75
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
07296348KHF-GHR1510.022.0770800×900225×260×80
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
07296357KHF-GHR1610.0253.1290900×1000260×285×110
オープン
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする