ヒビフル HibiFull 結びやすい高密度ゴミ袋

ヒビフル HibiFull 結びやすい高密度ゴミ袋 - コクヨヒビフル HibiFull 結びやすい高密度ゴミ袋 - コクヨヒビフル HibiFull 結びやすい高密度ゴミ袋 - コクヨヒビフル HibiFull 結びやすい高密度ゴミ袋 - コクヨヒビフル HibiFull 結びやすい高密度ゴミ袋 - コクヨヒビフル HibiFull 結びやすい高密度ゴミ袋 - コクヨヒビフル HibiFull 結びやすい高密度ゴミ袋 - コクヨヒビフル HibiFull 結びやすい高密度ゴミ袋 - コクヨ

4か所の持ち手が付いているので、持ち手を結んでしっかり閉じることが出来ます。
持ち手がついているのでゴミ箱からの取り出しもスムーズです。
保管しやすく取り出しやすい箱入りパッケージ
半透明、シャカシャカタイプ

材質ポリエチレン半透明内容量1箱(100枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
厚さ(mm)
質量(kg)
容量(L)
シートサイズ(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07296305KHF-GH1410.0151.4345650×800190×230×75
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
07296330KHF-GH1610.0253.9990900×1000260×285×110
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
07296321KHF-GH1510.022.670800×900225×260×80
オープン
3,298
3,628(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする