折畳式COB 多機能LEDライト

折畳式COB 多機能LEDライト - SIGNET(シグネット)折畳式COB 多機能LEDライト - SIGNET(シグネット)折畳式COB 多機能LEDライト - SIGNET(シグネット)折畳式COB 多機能LEDライト - SIGNET(シグネット)折畳式COB 多機能LEDライト - SIGNET(シグネット)折畳式COB 多機能LEDライト - SIGNET(シグネット)折畳式COB 多機能LEDライト - SIGNET(シグネット)折畳式COB 多機能LEDライト - SIGNET(シグネット)

USBケーブル(Type-B)。充電式ハンディライト。フック・マグネット付きで様々な現場で活躍。トップとサイドの2WAYでいずれもスイッチ長押しで無段階調光機能付き。USBケーブルでモバイルバッテリーとしても使用可能。

セット内容USBケーブル(Type-B)材質アルミ合金寸法(mm)150×51.2×26.2質量(g)195バッテリー3.7V 2700mAh充電時間(時間)4.5LEDLED+COB明るさ(Lm)200 (TOP)・1000 (SIDE)防水性IPX0ポートチャージポート:Type-B照射距離(m)65 (TOP)・40 (SIDE)点灯時間(時間)6 (TOP)・3 (SIDE)内容量1台
注意
※スイッチボタンを押す度にモードが切り替わります。(TOP> SIDE>OFF)
※点灯時、長押しすると無段階調光可能。
※「OUTPUT」側へUSBケーブルを接続してモバイルバッテリーとしても使用可能です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0729205196117
6,900
6,398
7,038(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする