TAKENOW
充電式 LED SOSビーコンライト&ワークライト
強化マグネット×4個採用
寸法(mm)
Φ70.6×52
等級
CE、RoHS、IP65、IK07
スイッチ
(1) → (2) → OFF
バッテリー
3.7V750mAh リチウムイオン充電池
点灯方式
(1)2000K/黄色/点滅、(2)6500K/白色/点灯
ケーブル
充電ケーブル:Type-C
充電時間(時間)
約2.5
明るさ
(1)220Lm/85cd、(2)200Lm
点灯時間
(1)220Lm/85cd/約15.5時間、(2)200Lm/約2.5時間
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07293426
WL2032
¥
4,200
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください