屋外用LEDテープライト・トキレッズUB

屋外用LEDテープライト・トキレッズUB - TOKISTAR屋外用LEDテープライト・トキレッズUB - TOKISTAR屋外用LEDテープライト・トキレッズUB - TOKISTAR屋外用LEDテープライト・トキレッズUB - TOKISTAR屋外用LEDテープライト・トキレッズUB - TOKISTAR屋外用LEDテープライト・トキレッズUB - TOKISTAR屋外用LEDテープライト・トキレッズUB - TOKISTAR屋外用LEDテープライト・トキレッズUB - TOKISTAR

40年の実績が証明する堅牢性
世界中で使われ続ける装飾照明

付属品予備エンドキャップ、透明ラバーキャップ装着済み(屋外用のみ)材質本体:PC、軟質PVC、発光部:EP、ラバーキャップ:シリコンゴム消費電力(W)0.4/灯定格電圧(V)DC8設置場所屋外用リード線1.25mm2×2 0.5m付質量(g/m)100RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※調光器・電源装置別売
※専用のLED用直流電源と組み合わせることで点灯します
※<接続可能灯数>
※LPS-40-08B 100灯まで/台
※LPS-80-08B 200灯まで/台
※LPSWP-80-08C(防雨型) 200灯まで/台
90件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ピッチ(mm)
コード
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07297425LSC-80-WWUB-WP(1m)1セット(1m×1本)【ランプ】80クリア2400
17,600
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
07297441LSC-80-IWUB-WP(1m)1セット(1m×1本)【ランプ】80クリア3000
17,600
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
07297450LSC-80-WHUB-WP(1m)1セット(1m×1本)【ランプ】80クリア6500
17,600
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
07297459LSW-80-WWUB-WP(1m)1セット(1m×1本)【ランプ】80ホワイト2400
17,600
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
07297468LSW-80-IWUB-WP(1m)1セット(1m×1本)【ランプ】80ホワイト3000
17,600
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
07297477LSW-80-WHUB-WP(1m)1セット(1m×1本)【ランプ】80ホワイト6500
17,600
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
07297486LSC-80-WWUB-WP(2m)1セット(2m×1本)【ランプ】80クリア2400
35,200
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
07297495LSC-80-IWUB-WP(2m)1セット(2m×1本)【ランプ】80クリア3000
35,200
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
07297511LSC-80-WHUB-WP(2m)1セット(2m×1本)【ランプ】80クリア6500
35,200
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
07297520LSW-80-WWUB-WP(2m)1セット(2m×1本)【ランプ】80ホワイト2400
35,200
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
07297529LSW-80-IWUB-WP(2m)1セット(2m×1本)【ランプ】80ホワイト3000
35,200
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
07297538LSW-80-WHUB-WP(2m)1セット(2m×1本)【ランプ】80ホワイト6500
35,200
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
07297547LSC-150-WWUB-WP(3m)1セット(3m×1本)【ランプ】150クリア2400
31,800
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
07297556LSC-150-IWUB-WP(3m)1セット(3m×1本)【ランプ】150クリア3000
31,800
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
07297565LSC-150-WHUB-WP(3m)1セット(3m×1本)【ランプ】150クリア6500
31,800
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
07297581LSW-150-WWUB-WP(3m)1セット(3m×1本)【ランプ】150ホワイト2400
31,800
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
07297590LSW-150-IWUB-WP(3m)1セット(3m×1本)【ランプ】150ホワイト3000
31,800
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
07297599LSW-150-WHUB-WP(3m)1セット(3m×1本)【ランプ】150ホワイト6500
31,800
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
07297608LSC-100-WWUB-WP(1m)1セット(1m×1本)【ランプ】100クリア2400
14,200
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
07297617LSC-100-IWUB-WP(1m)1セット(1m×1本)【ランプ】100クリア3000
14,200
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
07297626LSC-100-WHUB-WP(1m)1セット(1m×1本)【ランプ】100クリア6500
14,200
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
07297635LSW-100-WWUB-WP(1m)1セット(1m×1本)【ランプ】100ホワイト2400
14,200
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
07297651LSW-100-IWUB-WP(1m)1セット(1m×1本)【ランプ】100ホワイト3000
14,200
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
07297660LSW-100-WHUB-WP(1m)1セット(1m×1本)【ランプ】100ホワイト6500
14,200
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
07297669LSC-50-WWUB-WP(1m)1セット(1m×1本)【ランプ】50クリア2400
27,000
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
07297678LSC-50-IWUB-WP(1m)1セット(1m×1本)【ランプ】50クリア3000
27,000
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
07297687LSC-50-WHUB-WP(1m)1セット(1m×1本)【ランプ】50クリア6500
27,000
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
07297696LSW-50-WWUB-WP(1m)1セット(1m×1本)【ランプ】50ホワイト2400
27,000
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
07297705LSW-50-IWUB-WP(1m)1セット(1m×1本)【ランプ】50ホワイト3000
27,000
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
07297721LSW-50-WHUB-WP(1m)1セット(1m×1本)【ランプ】50ホワイト6500
27,000
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
07297730LSC-100-WWUB-WP(2m)1セット(2m×1本)【ランプ】100クリア2400
28,400
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
07297739LSC-100-IWUB-WP(2m)1セット(2m×1本)【ランプ】100クリア3000
28,400
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
07297748LSC-100-WHUB-WP(2m)1セット(2m×1本)【ランプ】100クリア6500
28,400
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
07297757LSW-100-WWUB-WP(2m)1セット(2m×1本)【ランプ】100ホワイト2400
28,400
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
07297766LSW-100-IWUB-WP(2m)1セット(2m×1本)【ランプ】100ホワイト3000
28,400
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
07297775LSW-100-WHUB-WP(2m)1セット(2m×1本)【ランプ】100ホワイト6500
28,400
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
07297791LSC-50-WWUB-WP(2m)1セット(2m×1本)【ランプ】50クリア2400
54,000
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
07297800LSC-50-IWUB-WP(2m)1セット(2m×1本)【ランプ】50クリア3000
54,000
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
07297809LSC-50-WHUB-WP(2m)1セット(2m×1本)【ランプ】50クリア6500
54,000
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
07297818LSW-50-WWUB-WP(2m)1セット(2m×1本)【ランプ】50ホワイト2400
54,000
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
07297827LSW-50-IWUB-WP(2m)1セット(2m×1本)【ランプ】50ホワイト3000
54,000
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
07297836LSW-50-WHUB-WP(2m)1セット(2m×1本)【ランプ】50ホワイト6500
54,000
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
07297845LSC-50-WWUB-WP(3m)1セット(3m×1本)【ランプ】50クリア2400
81,000
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
07297861LSC-50-IWUB-WP(3m)1セット(3m×1本)【ランプ】50クリア3000
81,000
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
07297870LSC-50-WHUB-WP(3m)1セット(3m×1本)【ランプ】50クリア6500
81,000
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
07297879LSW-50-WWUB-WP(3m)1セット(3m×1本)【ランプ】50ホワイト2400
81,000
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
07297888LSW-50-IWUB-WP(3m)1セット(3m×1本)【ランプ】50ホワイト3000
81,000
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
07297897LSW-50-WHUB-WP(3m)1セット(3m×1本)【ランプ】50ホワイト6500
81,000
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
07297906LSC-150-WWUB-WP(1m)1セット(1m×1本)【ランプ】150クリア2400
10,600
9,498
10,448(税込)
6日以内出荷
返品不可
07297915LSC-150-IWUB-WP(1m)1セット(1m×1本)【ランプ】150クリア3000
10,600
9,498
10,448(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする