曜日別特売

トキラックスEVO WG

トキラックスEVO WG - TOKISTARトキラックスEVO WG - TOKISTARトキラックスEVO WG - TOKISTARトキラックスEVO WG - TOKISTARトキラックスEVO WG - TOKISTARトキラックスEVO WG - TOKISTARトキラックスEVO WG - TOKISTARトキラックスEVO WG - TOKISTAR

適応性に富んだ設計でさまざまな現場を支える間接照明

付属品予備エンドキャップ材質本体:PC、軟質PVC、発光部:PC消費電力(W)1.5/ユニット定格電圧(V)DC24設置場所屋内リード線1.25(mm2)×2 0.5m付質量(g/m)200光束(Lm)115配光角度(°)42RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85
注意
※調光器・電源装置別売
※専用のLED用直流電源と組み合わせることで点灯します(必須)
※<接続可能灯数>
※LPS-120-24B 80ユニットまで/台
※詳細につきましては配線図・ご注文時の注意をご確認ください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07296741EVOWG-27K(40ユニット/3m)1セット(3m×1本)2700
128,000
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
07296750EVOWG-30K(40ユニット/3m)1セット(3m×1本)3000
128,000
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
07296759EVOWG-35K(40ユニット/3m)1セット(3m×1本)3500
128,000
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
07296768EVOWG-27K(27ユニット/2m)1セット(2m×1本)2700
86,400
77,980
85,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
07296777EVOWG-30K(27ユニット/2m)1セット(2m×1本)3000
86,400
77,980
85,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
07296786EVOWG-35K(27ユニット/2m)1セット(2m×1本)3500
86,400
77,980
85,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
07296795EVOWG-27K(13ユニット/1m)1セット(1m×1本)2700
41,600
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
07296811EVOWG-30K(13ユニット/1m)1セット(1m×1本)3000
41,600
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
07296820EVOWG-35K(13ユニット/1m)1セット(1m×1本)3500
41,600
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする