防塵メガネ 傷防止タイプ

防塵メガネ 傷防止タイプ - PLANO防塵メガネ 傷防止タイプ - PLANO

耐衝撃性にすぐれたハイクオリティーなポリカーボネイトレンズを採用しています。モダン(耳かけ)は、フレキシブルタイプです。軽量でスポーティーなフレームです。フェイスにピッタリとフィットします。PLANO EYEWAREシリーズ。MADE IN P.R.C PLANOはイタリアのメーカーです。視認性の高いイエローレンズ。

用途工作機械や電動工具を使用して、穴あけ作業・切断作業・切削作業を行う際の目の保護に・建築、ガーデニングにもおすすめ形状二眼型【テンプル】グレーイエロー【フレーム】グレー【モダン】イエローレンズ色イエローレンズPC (ポリカーボネート)製機能UV (Anti UV)紫外線カット、AS (Scracht resistant)傷防止、HV (High-visibility)内容量1個
注意
※溶接作業メガネとしては使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07291430G24
3,880
3,598
3,958(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする