GDジャパン
ワークシューズ・作業靴
鋼製先芯でダイヤル式のワークシューズ、片足約440g。
運送業、物流倉庫業など軽作業向け。
ホワイトの迷彩柄で丈夫な商品です。
形状
ハイカット
色
ホワイト
質量(g)
約440±10
ウィズ
3E
材質(甲被)
合成皮革
材質(底部)
合成ゴム
材質(先芯)
鋼
甲被タイプ
ダイヤル式
材質(中敷)
カップインソール
内容量
1足
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07296427
GD-630
25
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07296436
GD-630
25.5
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07296445
GD-630
26
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07296461
GD-630
26.5
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07296470
GD-630
27
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07296479
GD-630
28
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください