曜日別特売

推し活アルバム チェキアルバム

推し活アルバム チェキアルバム - セキセイ推し活アルバム チェキアルバム - セキセイ推し活アルバム チェキアルバム - セキセイ推し活アルバム チェキアルバム - セキセイ推し活アルバム チェキアルバム - セキセイ推し活アルバム チェキアルバム - セキセイ推し活アルバム チェキアルバム - セキセイ推し活アルバム チェキアルバム - セキセイ

オリジナル表紙ポケットで表紙をカスタムできる! L判・トレーディングカード・チェキの3タイプのアルバムです。
好きな表紙を入れてオリジナルの一冊に。透明な表紙ポケットで表紙と中面(表紙ウラ・裏表紙ウラ)どちらもカスタマイズ。
収納ポケットは、美しく鮮やかに見える高透明ポケットです。
推し活アルバムチェキアルバム‥トレーディングチェキやチェキサイズのカード等の収納に。32枚収容可能、または1ポケットに2枚入れた場合は、64枚まで収容可能です。

材質表紙ポケット:PP 0.15mm、ポケット:OPP 50ミクロン、説明書POP:紙クリアポケット数32寸法(縦×横×厚さ)(mm)215×147×10寸法(高さH×幅W)(mm)表紙ポケット最大収容:210×313材質(表紙)再生PP 0.5mm厚収納枚数(枚)64ポケット溶着式内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07295919OKA-6432-90
380
379
417(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする