曜日別特売

ヒビフル HibiFull ストッキング水切りネット

ヒビフル HibiFull ストッキング水切りネット - コクヨヒビフル HibiFull ストッキング水切りネット - コクヨヒビフル HibiFull ストッキング水切りネット - コクヨヒビフル HibiFull ストッキング水切りネット - コクヨヒビフル HibiFull ストッキング水切りネット - コクヨヒビフル HibiFull ストッキング水切りネット - コクヨヒビフル HibiFull ストッキング水切りネット - コクヨヒビフル HibiFull ストッキング水切りネット - コクヨ

個包装箱の上部と横部の2か所に取り出し口が付いているので、置き場所を選ばず、中身が取り出しやすい水切りネットです。
網目の細かいストッキングタイプなので、小さなゴミまで逃しません。

材質ポリエステル、ポリウレタン内容量1箱(150枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
枚数
寸法(縦×横)(mm)
箱寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07296366KHF-KW101浅型排水溝用150枚入り約140×約140(通常時)、約240×約310(伸縮時)W190×D140×H95
オープン
839
923(税込)
翌々日出荷
07296375KHF-KW201細型排水溝用150枚入り約100×約120(通常時)、約230×約200(伸縮時)W140×D160×H95
オープン
799
879(税込)
翌々日出荷
07296391KHF-KW301三角コーナー・排水溝兼用225枚約200×約140(通常時)、約350×約370(伸縮時)W240×D150×H95
オープン
919
1,011(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り袋・三角コーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする