曜日別特売

油吸着マット

油吸着マット - SIGNET(シグネット)油吸着マット - SIGNET(シグネット)油吸着マット - SIGNET(シグネット)油吸着マット - SIGNET(シグネット)油吸着マット - SIGNET(シグネット)油吸着マット - SIGNET(シグネット)油吸着マット - SIGNET(シグネット)油吸着マット - SIGNET(シグネット)

撥水性のため、油のみを強力に吸い取ります。吸着した油のタレが少なく優れた保持力を持っています。油のふき取り用のウエスとして使えます。ミシン目入りで、手で簡単にカットできます(25cm×50cm)。比重が軽い(0.9g)ため長時間放置しても水中に沈みません。ガソリンでも溶解しません。

用途機械のまわりに置いて油汚れの防止に・河川や排水溝に流出した油の回収にその他【吸液量】0.4L/枚材質ポリプロピレン寸法(mm)500×500×1.5、【ミシン目カット】250×500内容量1袋
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
入数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0729123885120105025/袋
3,100
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
返品不可
0729124785121208050/袋
5,800
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする