曜日別特売

充電式 LEDハンドライト

充電式 LEDハンドライト - TAKENOW充電式 LEDハンドライト - TAKENOW充電式 LEDハンドライト - TAKENOW充電式 LEDハンドライト - TAKENOW充電式 LEDハンドライト - TAKENOW充電式 LEDハンドライト - TAKENOW充電式 LEDハンドライト - TAKENOW充電式 LEDハンドライト - TAKENOW

底面にマグネット付き。トップ厚みはわずか6mm。3つの光源/メインライト/メインライト背面/トップライト。

長さ(mm)307質量(g)80色温度(K)6500使用電池リチウムイオンバッテリー (3.7V 700mAh)充電時間(時間)約2.5LEDCOB LED寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)30×17×307演色指数(Ra)80CRI+
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ボディーカラー
明るさ(Lm)
点灯時間
USB
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07293390WL31101本ブルー/ブラック200 (メインライト/High)、100 (メインライト/Low)、180 (メインライト背面)、80 (トップライト)約1.5時間 (メインライト/High)、約3.5時間 (メインライト/Low)、約1.5時間 (メインライト背面)、約3時間 (トップライト)タイプC
5,700
5,298
5,828(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月23日
07293435WL3110AG1個アスファルトグレー200 (メインライト/High)・100 (メインライト/Low)・180 (メインライト背面)・80 (トップライト)約1.5時間 (メインライト/High)・約3.5時間 (メインライト/Low)・約1.5時間 (メインライト背面)・約3時間 (トップライト)USB Type-C
5,700
5,298
5,828(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする