AFF WARE
卓上クリーナー 卓上掃除機 消しゴム クリーナー 乾電池式
底面からごみを吸い取り内部へごみを収納。ごみを吹き飛ばすことなく,きれいに吸引できます
用途
オフィス の机やコンピューターのキーボードなど細かいゴミなどを手間なくきれいにする卓上掃除機です。
付属品
ミニブラシ
質量(g)
155
電源
単三電池×2本
寸法(cm)
Φ8.2×6
内容量
1個
注意
※乾電池は付属しておりません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07290696
AFF-CRO001
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月20日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください