曜日別特売

蓄圧式スプレー

蓄圧式スプレー - PRESSOL蓄圧式スプレー - PRESSOL

プッシュ部・容器部の色でスプレーの中身を識別します。目盛り入り。手動式。耐紫外線。フラット式ノズル(110°楕円形状)。

用途アルカリ用材質バルブロッド:ステンレス鋼型式手持ち寸法(mm)高さ290/底部230×110質量(kg)0.456半透明白、ALKALI用 (ポンプ部・容器部) 青種類蓄圧式材質(シール)VitonR (FKM)材質(ノズル)ポリプロピレン噴射距離(m)0.8耐熱温度(℃)5-30最大圧力(bar)2.5材質(内容器)高密度ポリエチレン材質(ポンプヘッド)プラスチック材質(バネ)ステンレス鋼噴霧量(mL)450内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0729150906914-015希釈アルカリ (PH値7-14)1200
10,200
9,498
10,448(税込)
90日以内出荷
返品不可
0729150006914-001希釈アルカリ (PH値7-14)・クリーナー・中性洗剤800
9,700
8,998
9,898(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする